※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZY-40-KV-A ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15047045 LZY-40-KV-A ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15047045

ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐A

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)8 注文コード15047045 品番LZY-40-KV-A
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法Lmなど3種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 歯数26 質量(g)180 タイプ水平レバー(上方向締めつけ) ピッチ(mm)【M(並目)】1.25 寸法H(mm)55 寸法d(mm)40 寸法A(mm)10 寸法D(mm)24 寸法B(mm)25 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 寸法h1(mm)3.6 寸法s(mm)10 調整範囲(mm)【締めつけ方向】4.52 寸法d1(mm)24 寸法d2(mm)20 回転方向右回転 角度調整範囲253.8°、【ラッチ勾配】2.93° 寸法h(mm)31 寸法R(mm)100 寸法Lm(mm)8 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) ねじの呼び【M(細目)】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法sw1(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする