FSLH-62-G-50-AB-SG 水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社) 15047490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLH-62-G-50-AB-SG 水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社) 15047490
FSLH-62-G-50-AB-SG 水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社) 15047490

水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個【ホルダー】シルバー注文コード15047490品番FSLH-62-G-50-AB-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。
底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。
取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

【ホルダー】シルバー質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3感度50'/2mm寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする