※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E6-10-680F0-50 トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 NBK(鍋屋バイテック会社) 15047998 E6-10-680F0-50 トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 NBK(鍋屋バイテック会社) 15047998

トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15047998 品番E6-10-680F0-50
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。
一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。
・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク
・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。

材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) 質量(g)177 ねじサイズ- RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)9(順回転/±20%)、フリー(逆回転/±20%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする