※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
15048269
品番
SC-11-1001-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。
3種類の向きがあります。
PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。
乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。
※乾電池は付属していません。
電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。
電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。
T1寸法が0.5mm〜42.5mmの範囲で使用できます。
電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。
電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。
電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。