※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼び【M(細目)】M5
ピッチ(mm)【M(並目)】0.8
内容量1個注文コード15049994品番SPEG-M5-6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。