※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAF-60-M4 角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF NBK(鍋屋バイテック会社) 15050290 DAF-60-M4 角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF NBK(鍋屋バイテック会社) 15050290

角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15050290 品番DAF-60-M4
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質/仕上SS400/静電塗装 質量(g)400 寸法d(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする