※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPB-60-40 角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB NBK(鍋屋バイテック会社) 15050360 DPB-60-40 角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB NBK(鍋屋バイテック会社) 15050360

角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)40 注文コード15050360 品番DPB-60-40
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
<取りつけ>
ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【ゴムシート】NR(天然ゴム) 質量(g)330 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)56 寸法D(mm)40 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SUS304 搭載可能質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする