曜日別特売
GP408N-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP408N-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050746
GP408N-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050746
GP408N-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050746

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズGP408注文コード15050746品番GP408N-C
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

ストローク(mm)8(片側)質量(kg)0.5サイズGP408使用温度範囲(℃)5~80最高使用圧力-(bar/エアパージ)繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP40安全性【安全特性(内蔵スプリング)】-最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク最小圧力(bar)3スプリングによる最小把持力(N)-把持力(N)【開】590、【閉】550オープニングタイム(秒)0.04クロージングタイム(秒)0.04サイクルあたりの空気消費量(cm3)23.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする