曜日別特売
GP412SC-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP412SC-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050895
GP412SC-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050895
GP412SC-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社) 15050895

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個サイズGP412注文コード15050895品番GP412SC-C
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥196,680
販売価格(税別)
178,800

エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。

ストローク(mm)6(片側)質量(kg)1.78サイズGP412使用温度範囲(℃)5~80最高使用圧力-(bar/エアパージ)繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP40安全性【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデル高把持力最小圧力(bar)4スプリングによる最小把持力(N)1080把持力(N)【開】-、【閉】3960オープニングタイム(秒)0.12クロージングタイム(秒)0.08サイクルあたりの空気消費量(cm3)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする