※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法B(mm)224寸法H(mm)500注文コード15055147品番RSA-FA-224-500-B
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。
可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。
ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。
※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。
ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。