三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ベースダウンライト ライトユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
調光の可否
○
消費電力(W)
4.7
注文コード
15055890
品番
EL-DU06227MAHZ
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
光源色・調光の可否・消費電力
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
種別
一般タイプ
消費電力(W)
4.7
定格
連続調光(信号)5〜100%
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
500
クラス
60
明るさ
FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
調色の可否
×
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません