ベースダウンライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 調光の可否 消費電力(W)4.7 注文コード15055926 品番EL-DU062LMAHZ
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は光源色・調光の可否・消費電力など74種類から選べます 他の種類を見る

MCシリーズ

種別一般タイプ 消費電力(W)4.7 定格連続調光(信号)5〜100% 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)520 クラス60 明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否×
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする