ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)4.4 色温度(K)3000 注文コード15056660 品番EL-D00/1(062LM)AHN
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は光源色・消費電力・色温度など74種類から選べます 他の種類を見る

MCシリーズ
高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。

種別(ライトユニット)一般タイプ 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)4.4 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.1 光源寿命40000時間 クラス60 明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)520 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする