高さ60cm
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ソフトボックス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15061351
品番
B4157
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
適度な硬さで衝突の不安を軽減し、安定感があるソフトボックス
用途
プライオメトリクストレーニングが効果的に行えるほか、バレーボールのアタックやブロック練習にもご利用いただけます。
仕様
裏側3面すべり止め付
材質
外被:ターポリン(抗菌・防炎)、芯材:合成スポンジ、半硬質ウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム
質量(kg)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×80×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません