種別(ライトユニット)高演色タイプ
質量(kg)0.6(反射板枠+ライトユニット)
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)11.9
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.1
光源寿命40000時間
クラス150
明るさFHT32形器具相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)175
定格光束(Lm)1180
調光率(%)5〜100(信号制御)
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色