種別(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)0.5(反射板枠+ライトユニット)
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)4.7
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
クラス60
明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)470
調光率(%)5〜100(信号制御)
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色