種別(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)4.4
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9
光源寿命40000時間
クラス60
明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)510
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色