ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 高所作業台
コンスワター300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15065840
品番
CEH-300
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台
2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。
長さ(mm)
600
寸法(mm)
【囲幅】692【囲長さ】720【囲高】940【天板垂直高さ】2730〜3030
質量(kg)
38
厚さ
376
角度(°)
正面:72.5、背面:80
キャスター
正面:Φ50、背面:Φ75
設置寸法・幅(mm)
1145〜1222
収納幅(mm)
2078
天板幅(mm)
500
設置寸法・長さ(mm)
1995〜2142
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法・長さ(mm)
1145
踏ざん数
8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500