三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15074406
品番
EL-WD04/1(102NM)AHN
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
MCシリーズ
高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途
軒下用
質量(kg)
0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ
軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)
-10〜35
消費電力(W)
6.8
定格
固定出力(AHN)
定格電圧(V)
100〜242
構造
防雨形(軒下側のみ)
保護等級
IP43
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.7
光源寿命
40000時間
クラス
100
明るさ
HFT24形器具相当白熱電球100形器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
930
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠
プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません