ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15075255 品番 EL-DS00/3(062LM)AHN
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MCシリーズ

種別(ライトユニット)一般タイプ カバープラスチック 乳白色 質量(kg)0.8 タイプ人感センサタイプ 白色コーン 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)5.1 定格固定出力 定格電圧(V)100〜242 器具・セットセット 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)540 クラス60 明るさ白熱電球60形器具相当 接続台数調光用ダウンライト:1〜24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否× 反射板枠プラスチック 白色 調色の可否×
注意
※断熱施工では使用できません
※人感センサタイプは調光できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする