三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15075264
品番
EL-DS00/3(062NM)AHN
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
MCシリーズ
種別
(ライトユニット)一般タイプ
カバー
プラスチック 乳白色
質量(kg)
0.8
色
白
タイプ
人感センサタイプ 白色コーン
使用温度範囲(℃)
5〜35
消費電力(W)
6.9
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
840
クラス
60
明るさ
白熱電球60形器具相当
接続台数
調光用ダウンライト:1〜24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
×
反射板枠
プラスチック 白色
調色の可否
×
注意
※断熱施工では使用できません
※人感センサタイプは調光できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません