曜日別特売
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876

SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876
SE-IPC01-WH 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed 15075876

屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15075876品番SE-IPC01-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ
Wi-Fiを利用して簡単接続
IP65等級の安心の防水・防塵性能
8倍のデジタルズーム搭載
赤外線ナイトビジョン機能搭載
microSD カードで最大128 GB録画保存
アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック
置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に
スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能

用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策付属品USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書寸法(mm)約94×58×46ホワイト質量(g)約83電源ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品)有効画素数200万画素(1920×1080P)機能AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知焦点距離(mm)8.0映像素子1/2.9F値F2.8フレームレート最高30fps画像圧縮方式H.264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする