曜日別特売
8mm×100m 片アイ加工 林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱 15076357

8mm×100m 片アイ加工 林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱 15076357
8mm×100m 片アイ加工 林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱 15076357
8mm×100m 片アイ加工 林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱 15076357

林業用エースライン SUHD-026B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード15076357品番8mm×100m 片アイ加工
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。

用途
地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質イザナスSK-777 樹脂加工付き質量(kg)9.16(200m)タイプ片アイ加工長さ(m)100構造12打ち(2×6)引張強度(kN)58.6(5.98tf)太さ(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする