イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
ステンレスクロスノブ CK-SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15076874
品番
CK50R-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様
標準品(追加工なし)
寸法(mm)
Lf1:21
質量(g)
109
タイプ
精度穴
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
18
取付部
めねじ(精度穴)
寸法Lf(mm)
15
材質(ノブ)
ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨