画像準備中

指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15076935 品番 ES2N-U5050
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

RoHS指令適合製品です。

材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工) 質量(g)1.6 寸法L(mm)100 穴数目印マークΦ3.5貫通穴:2 寸法P(mm)90 取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする