画像準備中

丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ハンドル車:ポリプロピレン ブラック、インサート:SUS303、握り:ポリアミド ブラック 注文コード15076978 品番RP140ER-SUS-H18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は材質8種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

仕様標準品(追加工なし) 材質ハンドル車:ポリプロピレン ブラック、インサート:SUS303、握り:ポリアミド ブラック 質量(g)375 タイプER型回転握り付き 寸法L(mm)31 寸法H(mm)51 寸法A(mm)16 寸法S(mm)14 寸法D(mm)140 寸法B(mm)22 寸法D1(mm)32 寸法M(mm)M10×1.5 寸法d1(mm)26 寸法H1(mm)84 寸法R(mm)52 スポーク数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする