画像準備中

丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック 注文コード15077030 品番RP250ER-H29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は材質8種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

仕様標準品(追加工なし) 材質ハンドル車 ポリプロピレン ブラック、インサート:FC材 四三酸化鉄被膜、握り:ポリアミド ブラック 質量(g)1070 タイプER型回転握り付き 寸法L(mm)40 寸法H(mm)62 寸法A(mm)25 寸法S(mm)18 寸法D(mm)250 寸法B(mm)28 寸法D1(mm)44 寸法M(mm)M12×1.75 寸法d1(mm)38 寸法H1(mm)106 寸法R(mm)100 スポーク数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする