イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15077039
品番
S160ER
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。
仕様
標準品(追加工なし)
材質
ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック
質量(g)
1550
タイプ
ER-S型回転握り付き
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
18
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
160
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
40
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法H1(mm)
85
寸法R(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応