画像準備中

角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15077057 品番NS100-H13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,770
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。

仕様軸穴・押しネジ穴2ケ所 材質ハンドル車:FC材 クロムメッキ 質量(g)520 タイプ握りなし 寸法L(mm)22 寸法H(mm)36 寸法A(mm)14 寸法S(mm)10 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)30 押しねじMM5 軸穴径(Φmm)13 押しネジ穴2ヶ所(90°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする