イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15077066
品番
NS100-H15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,770
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。
仕様
軸穴・押しネジ穴2ケ所
材質
ハンドル車:FC材 クロムメッキ
質量(g)
520
タイプ
握りなし
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
14
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
30
押しねじM
M5
軸穴径(Φmm)
15
押しネジ穴
2ヶ所(90°)