画像準備中

角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15077109 品番S125ER-K17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。

仕様軸穴・キー溝・押しネジ穴1ケ所 材質ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック 質量(g)835 タイプER-S型回転握り付き 寸法L(mm)25 寸法H(mm)41 寸法A(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)125 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)35 寸法M(mm)M8×1.25 寸法H1(mm)66 寸法R(mm)54.5 押しねじMM6 キー溝(mm)5×5 軸穴径(Φmm)17 押しネジ穴1ヶ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする