イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型ハンドル車 NS・S・NBS・BS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15077118
品番
S200ER-H18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。
仕様
軸穴・押しネジ穴2ケ所
材質
ハンドル車:FC材 クロムメッキ、握り:ポリアミド ブラック
質量(g)
2280
タイプ
ER-S型回転握り付き
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
57
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
200
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
45
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法H1(mm)
85
寸法R(mm)
89
押しねじM
M5
軸穴径(Φmm)
18
押しネジ穴
2ヶ所(90°)