イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
チェーン用ローラー RABJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15077179
品番
RABJ40-60
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,308
販売価格(税別)
¥
3,007
バスケットに入れる
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
チェーンNo.
40
材質
本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)
100
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
15
寸法A(mm)
2.3
ベアリング
6202ZZ
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
4
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
60
寸法Bf(mm)
7.6
適合アイドラー軸
PID1511タイプ