曜日別特売

ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(mm)45
内容量1個注文コード15077215品番CTG-BR45D
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,334
販売価格(税別)
1,213

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。)
ウレタン製なので走行音が静かです。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック質量(g)60タイプ両ツバタイプ寸法L(mm)14寸法d(mm)12寸法L1(mm)18ベアリング型式:RLP1216寸法D(mm)45寸法B(mm)10寸法D1(mm)18.3材質(ベアリング)スチール 両ゴムシール公差d(mm)+0.005/-0.012RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする