材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
サイズ10
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄被膜
質量(g)34
タイプロックボタン付き
形式BNDXN
使用温度範囲(℃)-40〜90
寸法L(mm)50.5
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)25
寸法B(mm)2
寸法L2(mm)3.5
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
寸法T1(mm)7
寸法W1(mm)13
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)SUM22L(HV550〜600)
寸法MM10×1