プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズ10注文コード15078046品番BNDXN10A-SUS
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,375
販売価格(税別)
3,977

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。

材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドサイズ10材質(本体)SUS303質量(g)34タイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90寸法L(mm)50.5寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)17寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)25寸法B(mm)2寸法L2(mm)3.5寸法T(mm)5寸法W(mm)17寸法T1(mm)7寸法W1(mm)13材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)589材質(ノーズ)SUS303寸法MM10×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする