画像準備中

プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)3 寸法D(mm)25 サイズ12 注文コード15078080 品番BNDXN12
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910
この商品は寸法B・寸法D・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。

材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド サイズ12 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄被膜 質量(g)43 タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法L(mm)55.5 寸法d(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)20 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25 寸法B(mm)3 寸法L2(mm)4.5 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)8 寸法W1(mm)14 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)848 材質(ノーズ)SUM22L(HV550〜600) 寸法MM12×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする