材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
サイズ12
材質(本体)SUS303
質量(g)61
タイプロックボタン付き
形式BNDXN
使用温度範囲(℃)-40〜90
寸法L(mm)55.5
寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)25
寸法B(mm)3
寸法L2(mm)4.5
寸法T(mm)6
寸法W(mm)19
寸法T1(mm)8
寸法W1(mm)14
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットダブルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)848
材質(ノーズ)SUS303
寸法MM12×1.5