イマオコーポレーション
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
16
注文コード
15078134
品番
BNDXN16AW-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,802
販売価格(税別)
¥
4,365
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質
【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
サイズ
16
材質(本体)
SUS303
質量(g)
130
タイプ
ロックボタン付き
形式
BNDXN
使用温度範囲(℃)
-40~90
寸法L(mm)
76
寸法d(mm)
8(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)
26
寸法A(mm)
2.3
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
3
寸法L2(mm)
6.5
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
24
寸法T1(mm)
10
寸法W1(mm)
19
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
ナット
ダブルナット
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)
1507
材質(ノーズ)
SUS303
寸法M
M16×1.5