画像準備中

プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)3 寸法D(mm)33 サイズ16 注文コード15078150 品番BNDXN16W
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,521
販売価格(税別)
3,201
この商品は寸法B・寸法D・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。

材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド サイズ16 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄被膜 質量(g)130 タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法L(mm)76 寸法d(mm)8(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)2.3 寸法S(mm)8 寸法D(mm)33 寸法B(mm)3 寸法L2(mm)6.5 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)10 寸法W1(mm)19 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)1507 材質(ノーズ)SUM22L(HV550〜600) 寸法MM16×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする