材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
サイズ20
材質(本体)SUS303
質量(g)152
タイプロックボタン付き
形式BNDXN
使用温度範囲(℃)-40〜90
寸法L(mm)82
寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)28
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)33
寸法B(mm)3
寸法L2(mm)8.5
寸法T(mm)10
寸法W(mm)30
寸法T1(mm)12
寸法W1(mm)22
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)2355
材質(ノーズ)SUS303
寸法MM20×1.5