イマオコーポレーション
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
20
注文コード
15078186
品番
BNDXN20W
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質
【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド
サイズ
20
材質(本体)
SUM22L/四三酸化鉄被膜
質量(g)
177
タイプ
ロックボタン付き
形式
BNDXN
使用温度範囲(℃)
-40~90
寸法L(mm)
82
寸法d(mm)
10(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)
28
寸法A(mm)
2.8
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
3
寸法L2(mm)
8.5
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法T1(mm)
12
寸法W1(mm)
22
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
ナット
ダブルナット
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)
2355
材質(ノーズ)
SUM22L(HV550~600)
寸法M
M20×1.5