イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078238
品番
BSTCA5
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥608
販売価格(税別)
¥
553
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
スチール製
材質(本体)
SUM22L/四三酸化鉄皮膜
質量(g)
3
寸法L(mm)
13
寸法d(mm)
3
寸法L1(mm)
17
寸法S(mm)
0.9
寸法D(mm)
8.5(0/-0.2)
材質(ボール)
SUS420HRC55
耐熱温度(℃)
100
寸法w(mm)
2.5
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5×0.8
荷重(N)
6〜11