画像準備中

プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM8×1.25 注文コード15078247 品番BSTCA8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は寸法Mなど3種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)9 寸法L(mm)16 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)21 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)13(0/-0.2) 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)100 寸法w(mm)4 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8×1.25 荷重(N)15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする