イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078265
品番
BSUCA4
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
2.5
寸法L1(mm)
13
寸法S(mm)
0.8
寸法D(mm)
7(0/-0.2)
材質(ボール)
SUS420HRC55
耐熱温度(℃)
180
寸法w(mm)
2
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4×0.7
荷重(N)
4〜10