画像準備中

プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15078290 品番EBPJ5
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ポリアセタールブラック 質量(g)0.4 寸法L(mm)6 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)1 寸法S(mm)1.2 寸法D(mm)5(+0.1/0) 寸法D1(mm)5.6 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)4〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする