画像準備中

プランジャー|エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15078299 品番EBPJ6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ポリアセタールブラック 質量(g)0.7 寸法L(mm)7 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)1 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)6(+0.1/0) 寸法D1(mm)6.5 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)6〜12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15078299 EBPJ6 12692848 FTH5050HC フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーション フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーション 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする