画像準備中

ボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15078588 品番 HD-BHS03-8
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(g)1 寸法L(mm)8 寸法D(mm)8 寸法T(mm)2 寸法W(mm)5 寸法T1(mm)0.6 寸法MM3×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする