イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボールヘッドスクリュー DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-BHS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078710
品番
HD-BHS08-16
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,494
販売価格(税別)
¥
1,358
バスケットに入れる
質量(g)
12
寸法L(mm)
16
寸法D(mm)
20
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
13
寸法T1(mm)
1.5
寸法M
M8×1.25