イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 六角ボルト
六角ボルト DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-HBNS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15078929
品番
HD-HBNS04-12
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
質量(g)
2
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
5
寸法D(mm)
9.2
寸法D1(mm)
3.1
寸法W(mm)
7
寸法H1(mm)
3
寸法M
M4×0.7